AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZHP AB050C-KAM INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZHP AB050C-KAM INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851155482

Codice prodotto

PZZHP AB050C-KAM

Cod. produttore

HP AB050C-KAM

Produttore

PZZ

Interruttore di sicurezza a cerniera. Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo dall'altoGrado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Unità di contatto: 1NO+1NC a scatto rapido.Apertura positiva: Sì. Connettore: M12 5 poli.