PIZZATO ELETTRICA - PZZHP AB050C-2PN INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851152368
Codice prodotto
PZZHP AB050C-2PN
Cod. produttore
HP AB050C-2PN
Produttore
PZZ
Interruttori a cerniera serie HP con grado di protezione IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.Con custodia in metallo e uscita cavo posteriore