AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZHP AA052F-KAMH90 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZHP AA052F-KAMH90 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851178351

Codice prodotto

PZZHP AA052F-KAMH90

Cod. produttore

HP AA052F-KAMH90

Produttore

PZZ

Interruttore di sicurezza a cerniera, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo dall'alto (parte mobile 100x50 mm), Unita di contatto: 1NO+2NC a scatto lento (52F), Tipo di cavo o connettore: Connettore M12 a 8 poli per unita di contatto a 3 contatti, Apertura positiva: Si.