PIZZATO ELETTRICA - PZZHP AA050D-0.2PM INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851170133
Codice prodotto
PZZHP AA050D-0.2PM
Cod. produttore
HP AA050D-0.2PM
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza a cerniera. Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo dall'alto.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Unità di contatto: 2NC a scatto rapido. Apertura positiva: Sì.