PIZZATO ELETTRICA - PZZFS 1896E024-F INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851096303
Codice prodotto
PZZFS 1896E024-F
Cod. produttore
FS 1896E024-F
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza con elettromagnete ad azionatore separato. Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate PG 13,5.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC mossi dall'elettromagnete.Apertura positiva: Sì.Descrizione: Testa orientabile. Modalità lavoro: Principio E, alimentazione solenoide 24V AC/DC.