AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 996-L9 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 996-L9 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851084072

Codice prodotto

PZZFR 996-L9

Cod. produttore

FR 996-L9

Produttore

PZZ

Interruttore di sicurezza per cerniere, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unita di contatto: 2NC scatto lento (B9), Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva:Si.