AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 993-D2M1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 993-D2M1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851142994

Codice prodotto

PZZFR 993-D2M1

Cod. produttore

FR 993-D2M1

Produttore

PZZ

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M 16x1,5.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2NC scatto lento.