AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 792-D1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 792-D1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851040412

Codice prodotto

PZZFR 792-D1

Cod. produttore

FR 792-D1

Produttore

PZZ

FR 792-D1. Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Caratteristiche Generali .Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti sovrapposti (B7). Testa: Ad azionatore separato. Azionatore: Piegato .Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.