PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 596-M1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851237652
Codice prodotto
PZZFR 596-M1
Cod. produttore
FR 596-M1
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza per cerniere. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M 16x1,5.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Apertura positiva: Sì.