AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 251-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 251-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851083327

Codice prodotto

PZZFR 251-M2

Cod. produttore

FR 251-M2

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione con custodia in tecnopolimero rinforzato con fibra di vetro, autoestinguente ed antiurto a doppio isolamento, con rotella, 2 unità di contatto a scatto rapido.Una entrata cavi filettata: M20x1,5 (standard)Grado di protezionesecondo EN 60529: IP67 con pressacavo avente grado di protezione uguale o superiore