AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 2015 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 2015 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851034183

Codice prodotto

PZZFR 2015

Cod. produttore

FR 2015

Produttore

PZZ

FR 2015. Interruttore di posizione a pistoncino con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20). Testa: A pistoncino con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.