PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 576 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZIONAMENT - FP 576

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Altri
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di collegamento elettrico - Ingresso cavi PG
Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018851030215
Codice prodotto
PZZFP 576
Cod. produttore
FP 576
Produttore
PZZ
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi PG
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC:
1
Larghezza del sensore:
40 mm
Numero di contatti NO:
1
Lunghezza del sensore:
113.3 mm
Numero di contatti di scambio:
0
Altezza del sensore:
38.6 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
6 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
6 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
1.1 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.4 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...80 °C



