AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 533-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 533-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851095634

Codice prodotto

PZZFM 533-M2

Cod. produttore

FM 533-M2

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione a leva girevole con asta quadra regolabile, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FM), Unita di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Per leve girevoli, Azionatore: A leva girevole con asta quadra regolabile in acciaio inox 3x3x125 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.