AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFG 60PD1D0A INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Attivo senza alimentazione

  • Numero di contatti NC - 4

  • Numero di contatti NO - 0

  • Con dispositivo di sblocco di emergenza - no

  • Con indicatore di stato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851121715

Codice prodotto

PZZFG 60PD1D0A

Cod. produttore

FG 60PD1D0A

Produttore

PZZ

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Attivo senza alimentazione

Numero di contatti NC:

4

Numero di contatti NO:

0

Con dispositivo di sblocco di emergenza:

no

Con indicatore di stato:

Forza di ritenuta:

2800 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 60 Hz:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

46 mm

Lunghezza del sensore:

194.7 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi metrico

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

6 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

5 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

3 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0.7 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.4 A

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Materiale (del corpo):

Metallo

Rivestimento della custodia:

Verniciatura a polveri

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza con elettromagnete ad azionatore separato. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 con pressacavo avente grado di protezione uguale o superiore. Modalità lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato.Custodia: Custodia in metallo, tre entrate cavi filettate M 20x1,5. Unità di contatto: 3NC mossi dall'azionatore e 1NC mosso dall'elettromagnete. Testa: Testa orientabile. Alimentazione: 24 Vac/dc. LED: 2 LED verdi accesi dall'alimentazione dell'elettromagnete. Azionatore: Senza azionatore. Apertura positiva: Sì