AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFG 60AD5D2B-F28 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFG 60AD5D2B-F28 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851470820

Codice prodotto

PZZFG 60AD5D2B-F28

Cod. produttore

FG 60AD5D2B-F28

Produttore

PZZ

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FG, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 con pressacavo avente grado di protezione uguale o superiore, Modalita lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato, Custodia: Custodia in metallo, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Unita di contatto: 1NO+1NC mossi dall'azionatore e 1NO+1NC mossi dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile con sblocco a serratura, Alimentazione: 230 Vac, LED: 1 LED verde + 1 LED rosso liberamente collegabili, Azionatore: Completo di azionatore universale VF KEYF28, Apertura positiva: Si.