AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presa

PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 2180 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SENZA R

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 2180 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SENZA R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851006524

Codice prodotto

PZZFD 2180

Cod. produttore

FD 2180

Produttore

PZZ

FD 2180. Interruttore di sicurezza a fune senza reset per arresti semplici. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 3NC scatto lento (B21). Testa: A fune senza reset per arresti semplici, testa trasversale. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.