AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 1880 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SENZA R

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Lunghezza massima del cavo di sgancio - 70 m

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di contatti di scambio - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8018851095702

Codice prodotto

PZZFD 1880

Cod. produttore

FD 1880

Produttore

PZZ

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Lunghezza massima del cavo di sgancio:

70 m

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di contatti di scambio:

0

Interruttore di sicurezza a fune senza reset per arresti semplici . Questo interruttore di sicurezza viene installato su macchine o nastri trasportatori, rendendo possibile l'arresto semplice della macchina da qualsiasi punto ad ogni intervento manuale sulla fune. Dotato di funzione di autocontrollo, verifica costantemente il corretto funzionamento e segnala tramite l'apertura dei contatti, un eventuale allentamento o rottura della fune.