AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFC 3495 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFC 3495 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851003882

Codice prodotto

PZZFC 3495

Cod. produttore

FC 3495

Produttore

PZZ

FC 3495. Interruttore di sicurezza per cerniere. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 11. Unità di contatto: 2NC scatto lento (B34). Testa: Per cerniere. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.