AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZES AC33017 UNIT COMPLETA CON SCATOLA 2 PULSANTI RA

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZES AC33017 UNIT COMPLETA CON SCATOLA 2 PULSANTI RA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851228322

Codice prodotto

PZZES AC33017

Cod. produttore

ES AC33017

Produttore

PZZ

ES AC33017. Unità completa con scatola, 2 pulsanti rasati, 1 pulsante sporgente e contatti. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.