AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 3DM04K7-D111 POTENZIOMETRO SERIE E6

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 3DM04K7-D111 POTENZIOMETRO SERIE E6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851274473

Codice prodotto

PZZE6 3DM04K7-D111

Cod. produttore

E6 3DM04K7-D111

Produttore

PZZ

Potenziometro serie E6, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Resistenza: 4,7 kohm, Tipologia potenziometro: Cermet 1 W, Ghiera: Nero, Terminali: A molla, PUSH-IN.