AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 1IL1A6110 INDICATORE LUMINOSO MONOLITICO

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 1IL1A6110 INDICATORE LUMINOSO MONOLITICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Blu

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 12...30 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Numero di spie luminose - 1

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8018851290404

Codice prodotto

PZZE6 1IL1A6110

Cod. produttore

E6 1IL1A6110

Produttore

PZZ

Colore della lente:

Blu

Tensione di esercizio nominale Ue:

12...30 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Numero di spie luminose:

1

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Tipo di attacco lampada:

LED

Diametro del foro:

22 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP67

Con lampada:

Colore dell'anello frontale:

Nero

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Tipo di lente:

Piatta

E6 1IL1A6110. Indicatore luminoso monolitico. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Tensione di alimentazione: 12 ... 30 Vac/dc. Colore: Blu.