AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 1DM047K-D111 POTENZIOMETRO SERIE E6

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 1DM047K-D111 POTENZIOMETRO SERIE E6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Resistenza - 47000 Ohm

  • Potenza assorbita - 1 W

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro del foro - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851273414

Codice prodotto

PZZE6 1DM047K-D111

Cod. produttore

E6 1DM047K-D111

Produttore

PZZ

Resistenza:

47000 Ohm

Potenza assorbita:

1 W

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro del foro:

22 mm

Potenziometro serie E6. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.Resistenza: 47 kohm. Ghiera: Nero. Terminali: A molla, PUSH-IN.