PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC0403 UNIT COMPLETA CON PULSANTE LUMINOSO BAS - E2 AC-DXBC0403

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851200601
Codice prodotto
PZZE2 AC-DXBC0403
Cod. produttore
E2 AC-DXBC0403
Produttore
PZZ
E2 AC-DXBC0403. Unità completa con pulsante luminoso, base di aggancio e contatto. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Composizione: (1x) E2 1PL2R6210: Pulsante luminoso rasato blu. (1x) E2 1BAC11: Base di aggancio per unità di contatto E2 CP o per unità LED E2 LP. (1x) E2 CP01G2V1: Unità di contatto a pannello serie E2, 1NC scatto lento. (1x) E2 LP1A6V1: Unità LED a pannello, LED blu. (1x) E2 CP10G2V1: Unità di contatto a pannello serie E2, 1NOscatto lento.