PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 2SE12AVA19AB SELETTORE A LEVA CORTA A DUE POSIZIONI N


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851276491
Codice prodotto
PZZE2 2SE12AVA19AB
Cod. produttore
E2 2SE12AVA19AB
Produttore
PZZ
Selettore a leva corta a due posizioni nero con marcatura tacca di indicazione (standard). Caratteristiche Generali: Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Forma: A leva corta. Funzione: 2 posizioni Colore: Nero. Ghiera:Cromo satinato in plastica ed anello sagomato. Camma per selettore a 2 posizioni per base a 3 posti.