PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1PU2F4490 PULSANTE AD IMPULSO A FUNGO VERDE - E2 1PU2F4490

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8018851194207
Codice prodotto
PZZE2 1PU2F4490
Cod. produttore
E2 1PU2F4490
Produttore
PZZ
Pulsante a fungo a impulso • Temperatura ambiente -25°C +80°C • Durata meccanica: 15 milioni di cicli di operazioni • Frequenza massima di azionamento: 3600 cicli di operazioni/ora • Conformità alle norme: IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60204-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, EN 60204-1, UL 508, CSA 22-2 N°14