AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZCS AT-03X024 MODULO DI SICUREZZA 2NO 1NC ISTANTANEI

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZCS AT-03X024 MODULO DI SICUREZZA 2NO 1NC ISTANTANEI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851117510

Codice prodotto

PZZCS AT-03X024

Cod. produttore

CS AT-03X024

Produttore

PZZ

Modulo di sicurezza (2NO+1NC) istantanei + 2NO ritardati, categoria 4, Funzioni: Controllo ripari e arresti di emergenza, Categoria 4/3, PL e, SIL 3, uscite (2NO+1NC) + (2NO ritardate alla diseccitazione), (CS AT-0), Terminali: Connettori estraibili con morsetti a molla (6), Alimentazione: 24 Vac/dc.