PIXSYS SRL - PIXPTS-1B-6X200-BCB SENS. DI TEMP. PT100B, 6X200MM, AISI316

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004942038
Codice prodotto
PIXPTS-1B-6X200-BCB
Cod. produttore
PTS-1B-6X200-BCB
Produttore
PIX
Sonda PT100 con testa DIN B è una termoresistenza con una resistenza nominale di 100 ohm a 0°C, con un'accuratezza di ±0,15°C (coefficiente di variazione è di 0,00385 ohm per °C).La testa DIN B è standardizzata per una facile installazione su apparecchiature industriali. Questo tipo di sonda è comunemente utilizzato per la misurazione della temperatura in applicazioni industriali come la produzione di alimenti e bevande, l'automazione degli edifici, l'industria chimica e farmaceutica, e molte altre.L'attacco al processo si realizza con "Niplo"da 1/2 gas o 1/4 gas e si riferisce alla dimensione del filetto che viene saldato sotto la testa Din. In alternativa un Niplo scorrevole con blocco a pressione è utilizzato per il fissaggio in posizione una volta installata la sonda alla profondità di immersione del processo desiderata, e permettere una facile installazione e rimozione.