AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIXSYS SRL - PIXATR244-12ABC-T REGOLATORE MULTI-SETPOINT 48X48 - ATR244-12ABC-T

copiacopia
PIXSYS SRL - PIXATR244-12ABC-T REGOLATORE MULTI-SETPOINT 48X48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004958558

Codice prodotto

PIXATR244-12ABC-T

Cod. produttore

ATR244-12ABC-T

Produttore

PIX

Il regolatore ATR244 integra tutte le caratteristiche della gamma Blue Line: display performante che garantisce ottima leggibilità e modalità di programmazione con tecnologia NFC/RFID tramite App senza necessità di cablaggi e alimentazione del dispositivo.Sono disponibili versioni con singolo e doppio ingresso analogico con la possibilità di gestire due processi e due loop di regolazione distinti oppure di effettuare operazioni matematiche (somma, differenza, media) tra i due processi. Le uscitesono selezionabili come comando o molteplici modalità di allarme nonchè ritrasmissione analogica di processo o setpoint.L'opzione di comunicazione in rete è su seriale RS485 con protocollo Modbus-RTU.L'alimentazione a range esteso da 24 a 230V AC/DC con isolamento galvanico dalla rete contribuisce alla flessibilità di questa serie, garantendo anche il funzionamento ottimale in presenza di fluttuazioni sulla rete elettrica.