AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PITTWAY SARL (EX RES - RESML6420A3007 SERVOCOMANDO PER VALVOLE, 600N, COR

copiacopia
PITTWAY SARL (EX RES - RESML6420A3007 SERVOCOMANDO PER VALVOLE, 600N, COR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024627040757

Codice prodotto

RESML6420A3007

Cod. produttore

ML6420A3007

Produttore

RES

Questi attuatori per valvole forniscono un controllo flottante e sono dotati di un motore sincrono per un posizionamento esatto. Sono adatti per l'uso in combinazione con controlli che forniscono uscite di controllo unipolari e a due vie (SPDT) commutateo flottanti per azionare la serie di valvole standard di Honeywell Home in applicazioni di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC), per le serie di valvole: DE, XE, DF, XF.