AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ827225 S1UM UP 24DC TENS.MONOF. 1-500AC/DC

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ827225 S1UM UP 24DC TENS.MONOF. 1-500AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Larghezza - 22.5 mm

  • Altezza - 87 mm

  • Profondità - 121 mm

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548007688

Codice prodotto

PIZ827225

Cod. produttore

827225

Produttore

PIZ

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

87 mm

Profondità:

121 mm

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Relè di controllo di tensione per il controllo di valori di tensione min. e max, 12 intervalli di misurazione 0,1 - 500 V AC/DCselezionabili, 0,40 - 400 Hz, larghezza= 22,5 mm, UB = 24 V DC, senza vincolo di polarità degliing ressi di misurazione.