AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ793544 SET MORS.TI PNOZM EF 2MM - A VITE - 793544

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ793544 SET MORS.TI PNOZM EF 2MM - A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Massima corrente nominale - 6 A

  • Numero di poli - 4

  • Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo) - 0.25...2.5 mm²

  • Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda - 0.2...1.5 mm²

  • Numero di morsetti per polo - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548079593

Codice prodotto

PIZ793544

Cod. produttore

793544

Produttore

PIZ

Massima corrente nominale:

6 A

Numero di poli:

4

Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):

0.25...2.5 mm²

Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:

0.2...1.5 mm²

Numero di morsetti per polo:

1

Larghezza:

20 mm

Altezza:

20 mm

Con barra di terra:

no

Profondità:

20 mm

Con barra di neutro:

no

Modulo con morsettiera di distribuzione per quadri di distribuzione Pilz, tipo/modello PIZ793544 - SET MORS.TI PNOZM EF 2MM - A VITE