AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ787949 PSWZ-X1P C 24..240AC/DC 2NA+1NC+2PNP - 787949

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ787949 PSWZ-X1P C 24..240AC/DC 2NA+1NC+2PNP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...240 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Funzione controllo del numero di giri - no

  • Funzione controllo dell'arresto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548007923

Codice prodotto

PIZ787949

Cod. produttore

787949

Produttore

PIZ

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...240 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Funzione controllo del numero di giri:

no

Funzione controllo dell'arresto:

Valutazione degli ingressi:

A 1 canale

Con circuito di retroazione:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

2

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:

0

Con morsetti estraibili:

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:

0

Frequenza di esercizio:

0...3000 Hz

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:

1

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:

2

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:

0

Approvazione BG BIA:

Approvazione UL:

Larghezza:

45 mm

Altezza:

101 mm

Profondità:

121 mm

Relè di controllo velocità Pilz, tipo/modello PIZ787949 - PSWZ-X1P C 24..240AC DC 2NA 1NC 2PNP