AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ784135 PNOZE2.2P C 24DC 2PNP+1PNP

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ784135 PNOZE2.2P C 24DC 2PNP+1PNP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate - 2

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

  • Approvazione UL -

  • Larghezza - 22.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548008883

Codice prodotto

PIZ784135

Cod. produttore

784135

Produttore

PIZ

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:

2

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Approvazione UL:

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

101 mm

Profondità:

121 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: in conformità alla classe di requisiti III A sec. EN 574, uscite: 2 uscite di sicurezza + 1 uscita ausiliaria a semiconduttore, start automatico, UB = 24 V DCdime nsioni: 22,5 mm, morsetti a molla innestabili, modulo di sicurezza a due mani elettronico.