AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ777950 PSWZ-X1P 3V 24..240AC/DC 2NA+1NC+2PNP

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ777950 PSWZ-X1P 3V 24..240AC/DC 2NA+1NC+2PNP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...240 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Funzione controllo del numero di giri - no

  • Funzione controllo dell'arresto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548009149

Codice prodotto

PIZ777950

Cod. produttore

777950

Produttore

PIZ

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...240 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Funzione controllo del numero di giri:

no

Funzione controllo dell'arresto:

Valutazione degli ingressi:

A 1 canale

Con circuito di retroazione:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

2

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:

0

Con morsetti estraibili:

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:

0

Frequenza di esercizio:

0...3000 Hz

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:

1

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:

2

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:

0

Approvazione BG BIA:

Approvazione UL:

Larghezza:

45 mm

Altezza:

94 mm

Profondità:

121 mm

Relè di controllo velocità Pilz, tipo/modello PIZ777950 - PSWZ-X1P 3V 24..240AC DC 2NA 1NC 2PNP