AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ777306 PNOZ X2.7P 24..240AC/DC 3NA+1NC

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ777306 PNOZ X2.7P 24..240AC/DC 3NA+1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità di base

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione -

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza -

  • Adatto per il monitoraggio di valvole -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548009842

Codice prodotto

PIZ777306

Cod. produttore

777306

Produttore

PIZ

Modello:

Unità di base

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:

Adatto per il monitoraggio di valvole:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

Possibilità di montaggio su guida:

Con circuito di retroazione:

no

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

101 mm

Profondità:

121 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Pilz, tipo/modello PIZ777306 - PNOZ X2.7P 24..240AC DC 3NA 1NC