AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ774438 P2HZ X1 230AC 3NA+1NC+2PNP

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ774438 P2HZ X1 230AC 3NA+1NC+2PNP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di funzione di commutazione degli ingressi - Contatto in scambio (NO/NC)

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Possibilità di montaggio su guida -

  • Con morsetti estraibili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548011265

Codice prodotto

PIZ774438

Cod. produttore

774438

Produttore

PIZ

Tipo di funzione di commutazione degli ingressi:

Contatto in scambio (NO/NC)

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Possibilità di montaggio su guida:

Con morsetti estraibili:

no

Relè di sicurezza per comando a due mani Pilz, tipo/modello PIZ774438 - P2HZ X1 230AC 3NA 1NC 2PNP