PILZ ITALIA SRL - PIZ774434 P2HZ X1 110AC 3NA+1NC+2PNP - 774434

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di funzione di commutazione degli ingressi - Contatto in scambio (NO/NC)
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Possibilità di montaggio su guida - sì
Con morsetti estraibili - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046548011296
Codice prodotto
PIZ774434
Cod. produttore
774434
Produttore
PIZ
Tipo di funzione di commutazione degli ingressi:
Contatto in scambio (NO/NC)
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Con morsetti estraibili:
no


