AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ774350 P2HZ X3 24DC 2NA+1NC - 774350

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ774350 P2HZ X3 24DC 2NA+1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di funzione di commutazione degli ingressi - Contatto in scambio (NO/NC)

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Possibilità di montaggio su guida -

  • Con morsetti estraibili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548011487

Codice prodotto

PIZ774350

Cod. produttore

774350

Produttore

PIZ

Tipo di funzione di commutazione degli ingressi:

Contatto in scambio (NO/NC)

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Possibilità di montaggio su guida:

Con morsetti estraibili:

no

Relè di sicurezza per comando a due mani Pilz, tipo/modello PIZ774350 - P2HZ X3 24DC 2NA 1NC