AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ772181 PNOZM ES 14DO, 14 USCITE

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ772181 PNOZM ES 14DO, 14 USCITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite digitali - 14

  • Uscite digitali configurabili -

  • Tipo di uscita digitale - Transistor

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a vite / molla

  • Larghezza - 22.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548085129

Codice prodotto

PIZ772181

Cod. produttore

772181

Produttore

PIZ

Numero di uscite digitali:

14

Uscite digitali configurabili:

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a vite / molla

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

76 mm

Profondità:

52.1 mm

Modulo I/O digitale per PLC Pilz, tipo/modello PIZ772181 - PNOZM ES 14DO 14 USCITE