AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ772146 PNOZM EF 2DOR, 2 USCITE RELE

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ772146 PNOZM EF 2DOR, 2 USCITE RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 22.5 mm

  • Altezza - 101.4 mm

  • Profondità - 120 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548103649

Codice prodotto

PIZ772146

Cod. produttore

772146

Produttore

PIZ

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

101.4 mm

Profondità:

120 mm

Sistemi di sicurezza compatti configurabili PNOZmulti 2, modulo diespans ione, 2 uscite a relè di sicurezza.