AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ772142 PNOZM EF 8DI4DO, 8INP+4OUT SEMIC.

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ772142 PNOZM EF 8DI4DO, 8INP+4OUT SEMIC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità di base

  • Valutazione degli ingressi - A 2 canali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Possibilità di montaggio su guida -

  • Con morsetti estraibili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548069402

Codice prodotto

PIZ772142

Cod. produttore

772142

Produttore

PIZ

Modello:

Unità di base

Valutazione degli ingressi:

A 2 canali

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Possibilità di montaggio su guida:

Con morsetti estraibili:

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

Altri

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:

4

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:

0

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:

0

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:

0

Approvazione BG BIA:

no

Approvazione UL:

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

101.4 mm

Profondità:

120 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Pilz, tipo/modello PIZ772142 - PNOZM EF 8DI4DO 8INP 4OUT SEMIC.