AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ772102 PNOZMB1 BURNER,P.ETHERNET,ESPAND.

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ772102 PNOZMB1 BURNER,P.ETHERNET,ESPAND.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Numero di uscite digitali - 4

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 2

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548096514

Codice prodotto

PIZ772102

Cod. produttore

772102

Produttore

PIZ

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Numero di uscite digitali:

4

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

20.4...28.8 V

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

2

Adatto per funzioni di sicurezza:

Con display:

Tipo di memoria:

EEPROM

Capacità di memoria:

512 kByte

Memoria espandibile:

no

Componente di sistema:

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

SIL secondo IEC 61508:

3

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Larghezza:

45 mm

Altezza:

94 mm

Profondità:

121 mm

Dispositivi di controllo di sicurezza compatti e configurabili PNOZmulti 2, dispositivo base, espandibile, interfaccia di comunicazione, 2 interfacce Ethernet,memoria USB, speciale per bruciatori.