AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ751108 PNOZ S8 C 24DC 2NA+1PNP

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ751108 PNOZ S8 C 24DC 2NA+1PNP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Modulo di espansione

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione - no

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza - no

  • Adatto per il monitoraggio di valvole - no

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548025507

Codice prodotto

PIZ751108

Cod. produttore

751108

Produttore

PIZ

Modello:

Modulo di espansione

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

no

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:

no

Adatto per il monitoraggio di valvole:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Con morsetti estraibili:

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

no

SIL secondo IEC 61508:

3

Con circuito di retroazione:

no

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

2

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:

1

Approvazione UL:

Larghezza:

12.5 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

120 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Pilz, tipo/modello PIZ751108 - PNOZ S8 C 24DC 2NA 1PNP