AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ750107 PNOZ S7 24DC 4NA+1NC

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ750107 PNOZ S7 24DC 4NA+1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Modulo di espansione

  • Valutazione degli ingressi - Monocanale e bicanale

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione - no

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza - no

  • Adatto per il monitoraggio di valvole - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548025644

Codice prodotto

PIZ750107

Cod. produttore

750107

Produttore

PIZ

Modello:

Modulo di espansione

Valutazione degli ingressi:

Monocanale e bicanale

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

no

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:

no

Adatto per il monitoraggio di valvole:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:

no

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Con morsetti estraibili:

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

0

Con ingresso di avvio:

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

no

SIL secondo IEC 61508:

3

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con circuito di retroazione:

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

4

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:

0

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:

1

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:

0

Approvazione BG BIA:

no

Approvazione UL:

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

120 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Pilz, tipo/modello PIZ750107 - PNOZ S7 24DC 4NA 1NC