AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ6L000015 PSEN ME5M NC-NC-NO.NC 1SWITCH

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ6L000015 PSEN ME5M NC-NC-NO.NC 1SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forza di ritenuta - 1500 N

  • Larghezza del sensore - 42 mm

  • Altezza del sensore - 192 mm

  • Lunghezza del sensore - 44 mm

  • Temperatura ambiente durante il funzionamento - -25...55 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548101447

Codice prodotto

PIZ6L000015

Cod. produttore

6L000015

Produttore

PIZ

Forza di ritenuta:

1500 N

Larghezza del sensore:

42 mm

Altezza del sensore:

192 mm

Lunghezza del sensore:

44 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Sistema meccanico di sicurezza per ripari mobili PSENmech, interbloccoma gnetico, contatti interblocco 2 NC, 1 NO, 1 contatto NC bloccaggio, tensione di alimentazione 24 V AC/DC.