AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ631154 PSEN OP4F-SL-14-090/1

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ631154 PSEN OP4F-SL-14-090/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 32.6 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Altezza del campo protetto - 900 mm

  • Tipo di tensione - DC

  • Possibilità di collegamento in cascata -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548086591

Codice prodotto

PIZ631154

Cod. produttore

631154

Produttore

PIZ

Lunghezza del sensore:

32.6 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza del campo protetto:

900 mm

Tipo di tensione:

DC

Possibilità di collegamento in cascata:

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

no

Altezza del sensore:

900 mm

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

2

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

500 mA

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

6 m

Soppressione del raggio possibile:

no

Risoluzione della barriera fotoelettrica:

14 mm

Larghezza del sensore:

15.4 mm

Parti fornite:

Trasmettitore e ricevitore

Temperatura ambiente:

0...55 °C

Tempo di reazione:

14 ms

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

4

Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione dita(ver sione 14 mm), altezza campo protetto 900 mm. Caratteristiche: collegamento in cascatas enza zona morta, struttura sottile. Tensione di alimentazione 24 V, connettore M12, trasmettitore:5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo di collegamento non in dotazione.