PILZ ITALIA SRL - PIZ631006 PSEN OP4F-A-14-120/1 1200MM - 631006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di raggi - 128
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza - 500 mA
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione - 7 m
Tipo di tensione - DC
Lunghezza d'onda del sensore - 950 nm
Confezione
1 PZ
EAN
4046548075717
Codice prodotto
PIZ631006
Cod. produttore
631006
Produttore
PIZ
Numero di raggi:
128
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
500 mA
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
7 m
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
950 nm
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
2
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Modello:
Trasmettitore e ricevitore separati
Altezza:
1200 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione OSSD:
PNP / NPN
Tempo di reazione:
26 ms
Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:
24 V
Distanza tra i raggi:
14 mm
Temperatura ambiente:
0...50 °C
Possibilità di collegamento in cascata:
sì
Con codifica dei raggi:
sì
Con funzione di override (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in uscita):
sì
Larghezza:
35 mm
Lunghezza:
40.8 mm
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:
4