AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ631002 PSEN OP4F-A-14-060/1 600MM

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ631002 PSEN OP4F-A-14-060/1 600MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 40.8 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Altezza del campo protetto - 600 mm

  • Tipo di tensione - DC

  • Possibilità di collegamento in cascata -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548075472

Codice prodotto

PIZ631002

Cod. produttore

631002

Produttore

PIZ

Lunghezza del sensore:

40.8 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza del campo protetto:

600 mm

Tipo di tensione:

DC

Possibilità di collegamento in cascata:

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

Altezza del sensore:

606.3 mm

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

2

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

500 mA

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

7 m

Soppressione del raggio possibile:

Risoluzione della barriera fotoelettrica:

14 mm

Larghezza del sensore:

35 mm

Parti fornite:

Trasmettitore e ricevitore

Temperatura ambiente:

0...50 °C

Tempo di reazione:

19 ms

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

4

Barriera fotoelettrica di sicurezza tipo 4 PL “e”, protezione dita(versi one 14 mm), altezza campo protetto 600 mm. Caratteristiche: muting, blanking,collega mento in cascata, libertà per la zona morta. Possibilità di programmazione tramitesoftware PSENopt Configurator o direttamente nella barriera fotoelettrica. Tensione di alimentazione 24V , collegamento tramite cavo “pigtail” 18 poli su connettore M12. Connettore M12 trasmettitore:5 poli, ricevitore: blanking 12 poli, muting 12 poli/5poli. La dotazione non include cavi “pigtail”.