AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ630720 PSEN OP2H-S-30-015/1 150MM

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ630720 PSEN OP2H-S-30-015/1 150MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548061741

Codice prodotto

PIZ630720

Cod. produttore

630720

Produttore

PIZ

Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 2, PL “c”, protezione mano(ver sione 30 mm), altezza campo protetto 150 mm, tensione di alimentazione 24 V,connettore M12, trasmettitore: 4 poli, ricevitore: 5 poli, cavo di collegamento non in dotazione.