AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ570803 PSEN SG2C-3LBE SWITCH

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ570803 PSEN SG2C-3LBE SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NC - 2

  • Larghezza del sensore - 46.5 mm

  • Altezza del sensore - 465 mm

  • Lunghezza del sensore - 74.5 mm

  • Temperatura ambiente durante il funzionamento - -20...55 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548079746

Codice prodotto

PIZ570803

Cod. produttore

570803

Produttore

PIZ

Numero di contatti NC:

2

Larghezza del sensore:

46.5 mm

Altezza del sensore:

465 mm

Lunghezza del sensore:

74.5 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-20...55 °C

Grado di protezione (IP):

IP54

Sistema di sicurezza per ripari mobili, di 2a generazione, interbloccosi curo con bloccaggio sicuro, conforme a EN 60947-5-3, per applicazioni fino a PL “e”. Composto da 3 elementi: 1. Pulsante luminoso per attivazione del riparo mobile, 2. Pulsante con chiave per accesso e sblocco del riparo mobile, 3. Pulsanti di arresto di emergenza.Materiale in dotazione: unità sensore con pulsanti (ricambio).